テープのり<ドットライナースモール>(2個パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(13m×2個) 注文コード55016755 品番タ-D930-06X2
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ドットライナースモール2個パック。ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。

質量(g)31 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×18×117 色(本体)ブルー グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする