アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション タンブラー410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016806
品番
528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
410
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
173
口径(Φmm)
72
最大径(Φmm)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016806
528
19661593
528
タンブラーコレクション タンブラー410
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量が異なります