画像準備中

タンブラーコレクション ニューぶりっこグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55016824 品番B-6565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)190 食器の種類洋食器 高さ(mm)85 口径(Φmm)62 最大径(Φmm)62

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016824 B-6565 19661618 B-6565 タンブラーコレクション ニューぶりっこグラス アデリア(石塚硝子) タンブラーコレクション ニューぶりっこグラス アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,398 税込1,538 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする