コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(28枚)
色(表紙)
パープル
注文コード
55016825
品番
ノ-Y80LT-V
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
これならできる! テスト前2週間計画!テスト2週間前から科目別に勉強のスケジュールが立てられる、セミB5サイズのノートです。2週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
サイズ
B5
色(表紙)
パープル
質量(g)
114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×3×252