アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション のばなグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016833
品番
B-6342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
220
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
69
最大径(Φmm)
69
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016833
B-6342
19661627
B-6342
タンブラーコレクション のばなグラス
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
内容量が異なります