コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 B5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1冊(28枚)
色(表紙)
ネイビー
注文コード
55016834
品番
ノ-Y80LT-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
これならできる! テスト前2週間計画!テスト2週間前から科目別に勉強のスケジュールが立てられる、セミB5サイズのノートです。2週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
サイズ
B5
色(表紙)
ネイビー
質量(g)
114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×3×252