アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション 小コップ6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016842
品番
460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
93
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016842
460
19661636
460
タンブラーコレクション 小コップ6
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
内容量が異なります