アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション ゾンビー10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016867
品番
B-4423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
280
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
150
口径(Φmm)
56
最大径(Φmm)
56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016867
B-4423
19661654
B-4423
タンブラーコレクション ゾンビー10
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量が異なります