くつろぎspecial box ロックグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55016894 品番S-5626
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
容量(mL)335 高さ(mm)93 口径(Φmm)90 最大径(Φmm)91 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする