アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
くつろぎspecial box タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016903
品番
S-5627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
118
口径(Φmm)
77
最大径(Φmm)
78