アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
くつろぎspecial box タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016912
品番
S-5628
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
405
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
137
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
81