薄吹きビアグラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)310 注文コード55017052 品番B-6770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。

容量(mL)310 仕様全面イオン強化 サイズM 高さ(mm)149 口径(Φmm)69 最大径(Φmm)69 食器洗浄機業務用または家庭用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55017052 B-6770 19661724 B-6770 薄吹きビアグラス アデリア(石塚硝子) 薄吹きビアグラス アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,498
欠品中
税込1,648
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-26
用途:
ビールを提供時
鮨 信楽 様 (飲食業)

薄はりグラスで.シルエットも良く、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする