アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ステムコレクション スタンダードビアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55017086
品番
L-6658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
360
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
198
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
73
食器洗浄機
業務用または家庭用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55017086
L-6658
19661758
L-6658
ステムコレクション スタンダードビアー
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
内容量が異なります