アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ステムコレクション シャンパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55017104
品番
L-6660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
165
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
210
口径(Φmm)
44
最大径(Φmm)
62
食器洗浄機
業務用または家庭用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55017104
L-6660
55530046
L-6660
ステムコレクション シャンパン
アデリア(石塚硝子)
1箱(3個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
内容量に違いがあります