3/22より値下げ!現場を応援
アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
泡づくりモールグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55017183
品番
9397
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
値下げ
¥
589
バスケットに入れる
容量(mL)
320
色
CL
高さ(mm)
115
口径(Φmm)
78
最大径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス