AM41アカ メガネ型拡大鏡 花柄 キングジム 55017428 AM41アカ メガネ型拡大鏡 花柄 キングジム 55017428 AM41アカ メガネ型拡大鏡 花柄 キングジム 55017428 AM41アカ メガネ型拡大鏡 花柄 キングジム 55017428 AM41アカ メガネ型拡大鏡 花柄 キングジム 55017428

メガネ型拡大鏡 花柄

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55017428 品番AM41アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいから壊れにくい手元が大きく見える
いつでも清潔!洗える鼻パッド
抜群の耐久性!耐荷重90kg
手元が大きく見える快適な毎日を。
メガネ型で両手が使えるから読書や細かな作業をするときにも便利
つるに花柄のデザイン入り メガネ収納袋付き

用途読書、裁縫、パソコン、スマホ 付属品メガネ収納袋付き 材質本体(レンズ含む):プラスチック 寸法(mm)テンプル(つる):約167 質量(g)約33 耐荷重(kg)90 焦点距離(mm)倍率1.6倍:300〜400 アズワン品番64-8278-43 フレーム(mm)約150(W)×40(H)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55017437
2022-01-29
用途:
読書他
その他業種

乱視があるので眼鏡を二重に使うが、他のメーカーに比べ着脱がスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする