アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ぶどうのグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55017506
品番
7695
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
古来より欧州で「繁栄の象徴」とされる葡萄を形どった個性的なグラスです。
容量(mL)
260
食器の種類
洋食器
色
Green Amber
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
76
最大径(Φmm)
76
品名・タイプ
ショットグラス