アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の 卓上備品・テーブルウェア
アデリア(石塚硝子)の カスター・卓上用調味料入れ
たのしみの器 ミニピッチャー卵モール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55017637
品番
F-37417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
80
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
56
口径(Φmm)
31
最大径(Φmm)
56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55017637
F-37417
26012544
F-37417
たのしみの器 ミニピッチャー卵モール
アデリア(石塚硝子)
1セット(12個)
¥
7,398
税込
¥
8,138
内容量が異なります