たのしみの器 ピッチャー ピーナツS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55017646 品番F-37418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)25 材質ホウケイ酸ガラス 高さ(mm)55 口径(Φmm)25 最大径(Φmm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55017646 F-37418 26012553 F-37418 たのしみの器 ピッチャー ピーナツS アデリア(石塚硝子) たのしみの器 ピッチャー ピーナツS アデリア(石塚硝子) 1セット(12個) 8,498 税込9,348 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする