SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
55017767
品番
MGJ10-05-F8NLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55017767
MGJ10-05-F8NLS
23448993
MGJ10-5-F8NLS
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
品番が変更になりました