足あとグラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 注文コード55017768 品番6208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

グラスの底にワンちゃん、ネコちゃんの足あとがついています。

容量(mL)300 食器の種類洋食器 サイズM 高さ(mm)110 口径(Φmm)75 最大径(Φmm)75 デザインねこ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55017768 6208 19662117 6208 足あとグラス アデリア(石塚硝子) 足あとグラス アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,898 税込2,088 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
日常使いしている小学生の子供のリクエスト
株式会社ORZ 様 (製造業)

購入2回目です。主に子供が使っています。3個セットが、1つ、また1つと割ってしまい残り1個になってしばらく経った頃に、子供が最後の1個を割ってしまうのが心配だから同じものを買って補充してほしいと言い出しました。他店も探しましたが出回っている数も減っているようで、法外な値段を付けているところも。モノタロウでも前回購入時の価格よりだいぶ上がっていますが他より安く買えたので満足です。ついでにLサイズも買いました。使用感は、出っ張った部分がある割には普通で、特に洗いづらいこともありません。猫好きさんには嬉しいデザインだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする