SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
F8N
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
注文コード
55017794
品番
MGJ10-10-F8NZS
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
リード線長さ(mm)
(Z)5
オートスイッチ種類
F8N
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
CADデータダウンロード