※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55017980 品番 50BMSP61.5B
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.125/21.4 0.450/8.0 取扱液液質:清水、液温:0〜40℃ 用途一般給水・簡易水道・かんがい 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、ケーブルバンド×3、相フランジ(空気抜弁内蔵)×1組 極数2 形式キャンド フランジ特殊フランジ、JIS 10K 並 材質(フレーム)SUS304 ポンプ水没最大水深(m)10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)オイルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)オイルシール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水を意味します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする