汚水・汚物用水中ポンプ DL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/220 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5〜9、(液温)0〜40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下 吐出口径(Φmm)100 注文コード55017998 品番100DLB67.5A
参考基準価格(税別)¥776,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は電圧・取扱液・吐出口径など90種類から選べます 他の種類を見る

一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。

吐出口径(Φmm)100 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.500/20.2 2.440/9.7 仕様非自動形 タイプ非自動形 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5〜9、(液温)0〜40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下 用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 極数4 形式乾式水中 フランジJIS 10K形(薄) 材質(フレーム)FC150 ポンプ水没最大水深(m)8 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)タンデムダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする