MGJ6-0 ミニガイドロッドシリンダ MGJ6 SMC 55018153

ミニガイドロッドシリンダ MGJ6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)0 注文コード55018153 品番MGJ6-0
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はストローク・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る

・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする