ガイド付薄形シリンダ MGP50

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55018686 品番MGP50-Z-PS
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

仕様グリースパックは付属しません 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55018686
2023-10-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

エアシリンダの動作不良修理で必須の交換部品ですが
商社経由だと3〜4日掛かりますが早いと翌日納品の為非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする