曜日別特売
MGP80-Z-XC6-PS ガイド付薄形シリンダ MGP80 SMC 55018835

ガイド付薄形シリンダ MGP80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55018835品番MGP80-Z-XC6-PS
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする