MGPA100-150-HN ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMC 55018896

ガイド付薄形シリンダ MGPA1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)100 注文コード55018896 品番MGPA100-150-HN
参考基準価格(税別)¥144,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・チューブ内径など157種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) ロックの位置(H)ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N)ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする