カール事務器
カール事務器の キャビネット / プラボックス
カール事務器の キャビネット
カール事務器の キャビネットパーツ
ケーブルオーガナイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55019084
品番
CO-430-W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
カートン数:8個
●取付け条件:天面厚さ34mmまで/奥行50mm以上
付属品
クランプ×2
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
最大積載量(kg)
2kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
430×125×150