964917 K-シューズラック 和泉化成 55019154 964917 K-シューズラック 和泉化成 55019154 964917 K-シューズラック 和泉化成 55019154 964917 K-シューズラック 和泉化成 55019154 964917 K-シューズラック 和泉化成 55019154

K-シューズラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019154 品番 964917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高さを使って収納スペースを確保、空間を有効活用。
パイプ同士をつなげればロングブーツも収納しやすい。
小さなフックは靴ベラや散歩用のリードを掛けておくのに便利です。

用途
・玄関周りにおける空間収納の拡張に。
・来客用のシューズラックとして。
・オフィスで使用するスリッパ・サンダルの収納に。
材質ポリプロピレン ブラウン 区分新品 質量(g)約1400 段数5段シングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×31×90.3 組立時間2分〜3分程度
注意
※本製品に傘立ての部位はございませんので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする