NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019213
品番
NVTS2080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥68,591
販売価格(税別)
¥
62,355
材質
耐食(ステンレス)
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
225
ストロークST(mm)
50
主要寸法B(mm)
40
基本動定格荷重C(N)
3990