NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019292
品番
NVTS3055
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥37,608
販売価格(税別)
¥
34,189
材質
耐食(ステンレス)
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
303
ストロークST(mm)
30
主要寸法B(mm)
60
基本動定格荷重C(N)
6150