NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019317
品番
NVTS3105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥64,499
販売価格(税別)
¥
58,635
材質
耐食(ステンレス)
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
590
ストロークST(mm)
60
主要寸法B(mm)
60
基本動定格荷重C(N)
10500