ヒマラヤ化学工業所
ヒマラヤ化学工業所の 収納家具
ヒマラヤ化学工業所の 収納ボックス
ヒマラヤ化学工業所の インナーボックス
キーパーボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019319
品番
1383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カラーボックスの収納としておススメです。
普段使いに、飽きの来ないシンプルデザイン。
別売のフタをご使用頂きますと本体を積み重ねてご使用頂けます。
用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所や台所のシンク下整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
約660
タイプ
ワイド深型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×263×226
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません