曜日別特売
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336

 

PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336
PLN-60923_IV ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 55019336

ティーソフト 幅30mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
アイボリー
内容量1巻(50m)注文コード55019336品番PLN-60923_IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製幅(mm)30アイボリー長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする