やわらかBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 仕様表記サイズ:スリム深型 注文コード55019416 品番1387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな質感を持ったポリエチレン素材を使った収納ボックス。
割れにくく水に強く、リビングやクローゼットの収納以外にもキッチンやサニタリーの収納用品にと使う場所を選びません。
カラーボックスの収納にももちろんおすすめの商品です。

用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所でのボトル収納、パック類の整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
仕様表記サイズ:スリム深型 材質ポリエチレン ダークグレー 区分新品 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×25.9×24.5
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする