NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019484
品番
NVT2110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥53,196
販売価格(税別)
¥
48,360
材質
標準(スチール)
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
640
ストロークST(mm)
70
主要寸法B(mm)
40
基本動定格荷重C(N)
5460