NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019545
品番
NVT3055
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥30,593
販売価格(税別)
¥
27,812
バスケットに入れる
材質
標準(スチール)
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
643
ストロークST(mm)
30
主要寸法B(mm)
60
基本動定格荷重C(N)
6150