NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドテーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019588
品番
NVT3155
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥54,853
販売価格(税別)
¥
49,866
材質
標準(スチール)
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
1860
ストロークST(mm)
90
主要寸法B(mm)
60
基本動定格荷重C(N)
16300