スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019703 品番 NVT6210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥110,700 販売価格(税込) ¥107,854
販売価格(税別)
98,049
材質標準(スチール) 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)6310 ストロークST(mm)130 主要寸法B(mm)100 基本動定格荷重C(N)60600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする