LB-300-ABR lilou de coco ビンテージチェスト3段 LUGS/ラグス 55019775 LB-300-ABR lilou de coco ビンテージチェスト3段 LUGS/ラグス 55019775

lilou de coco ビンテージチェスト3段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019775 品番 LB-300-ABR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

北欧風をイメージしたお部屋の演出におススメのチェスト。
引出しのパネルに貼られたシールでビンテージ感を演出します。
シール自体は貼る・剥がすが出来るシールなので、自由に模様替えが出来ます。
取っ手部分は木材を使用し、木製家具のような印象を与えてくれます。
引出し自体も普段使いにちょうどいいサイズ感。

用途
・オフィスの収納場所の拡充に。
・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/木材、シール/ラミネート加工紙 幅(mm)340 アンティークブラウン 高さ(mm)720 区分新品 質量(g)約3300 奥行(mm)487 段数3段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする