※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMW31-2260-4118S ケアプラスネオ パネフリ工業 55019853 CMW31-2260-4118S ケアプラスネオ パネフリ工業 55019853 CMW31-2260-4118S ケアプラスネオ パネフリ工業 55019853 CMW31-2260-4118S ケアプラスネオ パネフリ工業 55019853

ケアプラスネオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 55019853 品番 CMW31-2260-4118S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ケアプラス ネオは、老健施設や保育園・幼稚園などのテーブルや棚板のために開発された木口材です。
これまでにない柔らかさと意匠性を実現しました。
安心のクッション性で施設内の安全性を高めます。
福祉施設にもよく馴染む温かみのある木目4柄をご用意、デザイン性の高い家具や什器の製作を可能にします。

材質樹脂製 幅(mm)22 厚さ(mm)6 イガノバーチ(CMW31-4118S) 長さ(m)30
注意
※貼り合わせ時の雰囲気温度は+15℃以上が適温です。
※トリミング加工はできませんので、面材と段差のない仕上げをご希望の場合は板厚の調整をお願い致します。
※保管は直射日光を避け、チリやゴミが付着しないよう段ボールケースに入れて下さい。
※ホットメルト接着剤の種類により、貼り合わせ条件が変わることがあります。耐熱用のホットメルトをご使用下さい。
※ご使用に際しては、予め色相など加工検証を十分確認の上、本作業を開始して下さい。
※予告なく製造中止や仕様変更をする場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする