LUGS/ラグス
LUGS/ラグスの 収納家具
LUGS/ラグスの リビングチェスト
日本製チェスト カドリープレミアム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
930
色
マダーレッド(RD)/BK
注文コード
55019870
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
「和」をイメージした取っ手がアクセントのモダンなチェスト。
傷もつきにくく、オフィスやリビングの収納として使いやすい。
引出しの取っ手はリングタイプの取っ手、デザイン性も高い商品。
用途
前面から中身が見えない仕様なので、リビング収納としておススメです。
他ブティックの収納としてやオフィスでの収納としてお使い頂けます。
ベッドルームでの衣類の収納にも重宝します。
材質
本体/ポリプロピレン、取手/金属
幅(mm)
340
色
マダーレッド(RD)/BK
高さ(mm)
930
区分
新品
質量(g)
約4400
奥行(mm)
487
段数
4段
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません