LUGS/ラグス
LUGS/ラグスの 収納家具
LUGS/ラグスの リビングチェスト
日本製チェスト カドリープレミアム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
「和」をイメージした取っ手がアクセントのモダンなチェスト。
傷もつきにくく、オフィスやリビングの収納として使いやすい。
引出しの取っ手はリングタイプの取っ手、デザイン性も高い商品。
用途
前面から中身が見えない仕様なので、リビング収納としておススメです。
他ブティックの収納としてやオフィスでの収納としてお使い頂けます。
ベッドルームでの衣類の収納にも重宝します。
材質
本体/ポリプロピレン、取手/金属
幅(mm)
340
色
マダーレッド(RD)WH
高さ(mm)
930
区分
新品
質量(g)
約4400
奥行(mm)
487
段数
4段
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません