TP-5404 突っ張りラック 菊屋 55019985 TP-5404 突っ張りラック 菊屋 55019985 TP-5404 突っ張りラック 菊屋 55019985 TP-5404 突っ張りラック 菊屋 55019985 TP-5404 突っ張りラック 菊屋 55019985

突っ張りラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55019985 品番TP-5404
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

お部屋のスペースを有効活用!
6枚の棚は約2.5cm間隔で高さを変更可能です。

用途
・オフィスの間仕切りに。
・収納場所の拡張に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
アジャスター・高さ調節パーツ:ポリプロピレン
ホワイト 区分新品 質量(g)約14230 幅(cm)62 耐荷重(kg)80(全体)、10(棚板1枚当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×240×2050〜2800※680×280×2050〜2800(パーツ含む最大サイズ) 組立時間15分〜20分程度(1人の場合)
注意
※幅62cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約66cmとなりますのでご注意ください。
※ また、高さ調節パーツを含めると約68cmとなりますのでご注意ください。
※奥行24cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約28cmとなりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする