菊屋
菊屋の オフィスインテリア
菊屋の ハンガー
菊屋の トップス用ハンガー
ガルジェ木製ハンガーピンチ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55020064
品番
K-3002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
クリップ付きで便利。
スカートやスラックスなどの用途でもお使い頂けます。
用途
本体部分に「くぼみ」があるのでキャミソールなどの肩幅が細い衣類も掛けやすい構造
材質
本体/天然木、スチール、ポリ塩化ビニル フック/スチール
色
ナチュラル
区分
新品
質量(g)
約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):44×1.2×27
注意
※注意事項:本製品は屋内でのご使用をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません