MGPA20-150-HN-M9B ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMC 55020646

ガイド付薄形シリンダ MGPA2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)20 注文コード55020646 品番MGPA20-150-HN-M9B
参考基準価格(税別)¥48,510 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・チューブ内径など199種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 ロックの位置(H)ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N)ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする