テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
マーケットアンブレラ PA-8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55020658
品番
MZ-592-010-8
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
日除け・暑さ対策に最適なおしゃれなパラソルです。滑車付きでひもを引っ張るだけでラクに開閉できます。
用途
ガーデンパラソル
材質
生地:オ・ブラビア(ポリエステル)、支柱:Φ38アルミ(コーヒー色)
全長(mm)
2440(骨数8本)
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
直径(Φcm)
240
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770