寸法B(mm)27
寸法C(mm)12
寸法G(mm)6
寸法H(mm)13
寸法H1(mm)7.5
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)33.5
寸法L3(mm)22.8
寸法N(mm)10
寸法P(mm)25
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)15
寸法S1(mm)M3
寸法S3(mm)M4
寸法W(mm)7.5
寸法b(mm)10
寸法d(mm)3.5
寸法f(mm)3.5
寸法f1(mm)-
寸法h(mm)4.5
レール長さ(mm)170
仕様耐食仕様
材質ステンレス
取付ザグリ穴
タイプ標準・ボール非保持タイプ
シールなし
予圧標準(-3〜0)
ブロックタイプ標準