キコリの小いす

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55020755 品番 MW-KK-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

背にも脚にも曲げ木を使ったやさしいフォルムのミニチェアー。
組立簡単、複数使用の際は重ねて収納も可能です。
背にはやさしいにっこり顔がついています。

用途14ヶ月〜4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。 材質カバ合板 質量(kg)1.6 グレー 区分新品 質量(g)約1200 使用工具プラスドライバー 幅(cm)31 キャスターなし 肘掛あり 全高(cm)38.2 座面高さ(mm)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×38.2 高さ(cm)38.2 奥行き(cm)26 座面高(cm)17 スタッキング可能 テーブルの有無なし
注意
※ご使用に関しては注意事項を確認し、定期的にボルトを締める等行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする